Skrzynki z blachy stalowej do gwintownic „Central“  C1.1/4

Nr art.: 820620 C1.1/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość 430 mm
    szerokość 195 mm
    wysokość 90 mm
    maks. liczba głowic nacinających 7
    Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 820620 C1.1/4
    EAN / GTIN 4044942048177
    Numer producenta 479800 A

    Opis

    Pasuje do:

    Gwintownice grzechotkowe nr 820300 / 820310.