Gwintownice „Central“, komplet w blaszanej skrzynce 3/8-114

Nr art.: 820300 3/8-114
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma DIN EN 10226
    Opakowanie Walizka z blachy stalowej
    liczba ramion grzechotki 1
    głowica do gwintów rurowych Whithwortha 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 cal
    Rodzaj produktu Gwintownice

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 820300 3/8-114
    EAN / GTIN 4044942047477
    Numer producenta 479012 A

    Opis

    Wykonanie:

    Szybka wymiana gwintowników poprzez nałożenie na głowicę ramienia z grzechotką szybkie i pewne ryglowanie. Gwintowniki z długą tulejką prowadzącą i dokładnie nastawionymi narzynkami. Wymienne narzynki nadzwyczaj odporne na ścieranie. Przełącznik kierunku pracy grzechotki. Ramię gwintownicy odkręcane. Po odwróceniu narzynek możliwość gwintowania aż do ścianki lub już uprzednio zainstalowanych króćców, kołnierzy itp. Nie nadają się do rur ze stali VA.

    Zastosowanie:

    Jako lekka i poręczna gwintownica budowlana. Mała ⌀ głowicy umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach.

    Pasuje do:

    Gwintów Whitwortha wg DIN 2999, zbieżność 1:16.

    Zawartość:

    odpowiednie głowice gwinciarskie po 1 szt. (do gwintów rurowych Whitwortha): 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1 1/4 cala
    Ramię grzechotki: 1 szt.

    Wskazówka:

    Poniższe części można otrzymać na zamówienie również oddzielnie:
    • ramię z grzechotką nr 820600
    • walizka z blachy stalowej nr 820620
    • kompletne głowice skrawające ze szczękami nr 820650 oraz szczęki zamienne nr 820670.

    W zamówieniu podawać żądaną wielkość.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka