{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ krążków tnących | 19 mm | |
szerokość krążka tnącego | 3 mm | |
otwór w krążku tnącym | 4,8 mm | |
do rur o ⌀ zewn. | 6 mm - 28 mm | |
liczba rolek prowadzących | 2 | |
liczba krążków tnących | 1 | |
nadaje się do rur z | Miedź; Aluminium; Mosiądz | |
z funkcją grzechotki | tak | |
Rodzaj produktu | Obcinaki do rur |
Numer artykułu | 819370 | |
EAN / GTIN | 95691325730 | |
Numer producenta | 32573 |