{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ krążków tnących | 25 mm | |
szerokość krążka tnącego | 11 mm | |
otwór w krążku tnącym | 8 mm | |
nadaje się do rur z | Miedź; Aluminium; Inox | |
Rodzaj produktu | Krążek tnący |
Numer artykułu | 818175 | |
EAN / GTIN | 4045197679215 | |
Numer producenta | 818175 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Zamienny krążek tnący do miedzi, aluminium, stali INOX
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
28,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
88,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
30,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
37,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
otwór w krążku tnącym | 8 mm | 8 mm | 4,85 mm | 4,85 mm |
szerokość krążka tnącego | 11 mm | 11 mm | 6,25 mm | 6,25 mm |
⌀ krążków tnących | 25 mm | 51 mm | 26 mm | 30 mm |
Rodzaj produktu | Krążek tnący | Krążek tnący | Krążek tnący | Krążek tnący |