{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ krążków tnących | 19 mm | |
szerokość krążka tnącego | 6,2 mm | |
otwór w krążku tnącym | 4,85 mm | |
do rur o ⌀ zewn. | 6 mm - 76 mm | |
długość | 245 mm - 325 mm | |
szerokość | 100 mm | |
liczba rolek prowadzących | 4 | |
liczba krążków tnących | 1 | |
wysokość | 40 mm | |
masa | 880 g | |
nadaje się do rur z | VA; Aluminium; mosiężne; Miedź | |
z funkcją grzechotki | nie | |
Rodzaj produktu | Obcinaki do rur |
Numer artykułu | 818150 | |
EAN / GTIN | 4045197595645 | |
Numer producenta | 818150 |