{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ krążków tnących | 19 mm | |
szerokość krążka tnącego | 6,2 mm | |
otwór w krążku tnącym | 4,85 mm | |
do rur o ⌀ zewn. | 3 mm - 35 mm | |
długość | 165 mm | |
szerokość | 65 mm | |
liczba rolek prowadzących | 4 | |
liczba krążków tnących | 1 | |
wysokość | 40 mm | |
masa | 335 g | |
nadaje się do rur z | VA; Aluminium; mosiężne; Miedź | |
z funkcją grzechotki | nie | |
Rodzaj produktu | Obcinaki do rur |
Numer artykułu | 818100 | |
EAN / GTIN | 4045197595638 | |
Numer producenta | 818100 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Uniwersalne, małe obcinaki krążkowe do rur
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
287,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
220,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
otwór w krążku tnącym | 4,85 mm | 5 mm |
szerokość krążka tnącego | 6,2 mm | 5 mm |
⌀ krążków tnących | 19 mm | 20 mm |
do rur o ⌀ zewn. | 3 mm - 35 mm | 3 mm - 35 mm |
Rodzaj produktu | Obcinaki do rur | Obcinaki do rur |