Obcinaki do rur stalowych, z 1 krążkiem tnącym do rur stalowych 1.1/4 cal

Nr art.: 815001 1.1/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do rur do (cal) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta Obcinak do rur RAPID 14000+2
    ⌀ krążków tnących 25 mm
    szerokość krążka tnącego 14 mm
    otwór w krążku tnącym 7,6 mm
    do rur o ⌀ zewn. 1/8 − 1.1/4 cal
    liczba rolek prowadzących 2
    liczba krążków tnących 1
    Rodzaj produktu Obcinaki do rur

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 815001 1.1/4
    EAN / GTIN 4018754329700
    Numer producenta 60030000

    Opis

    Wykonanie:

    Korpus z wysokiej jakości stali, kuty matrycowo; trwałe wrzeciono z uchwytem z tworzywa sztucznego. Krążki tnące z wysokogatunkowej stali, do rur stalowych, dokładnie hartowane w celu zapewnienia długiej trwałości. Rolki prowadzące ze specjalnej, chromowanej stali.

    Zastosowanie:

    Do dokładnego i prostopadłego obcinania rur.
    Podczas obcinania następuje automatyczne zawalcowywanie zadziorów. Po obcięciu można natychmiast rozpocząć gwintowanie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka