{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ciśnienie maksymalne | 50 bar | |
Wydajność / skok | 37,7 cm3 | |
Gwint przyłączeniowy wężyka | 1/2 cala BSPP | |
długość węża | 1,83 m | |
pojemność zbiornika | 13,6 l | |
maks. temperatura | 50 °C | |
masa | 6,4 kg | |
długość | 710 mm | |
szerokość | 220 mm | |
wysokość | 240 mm | |
Rodzaj produktu | Pompy kontrolne |
Numer artykułu | 814891 1 | |
EAN / GTIN | 095691500724 | |
Numer producenta | 50072 |