Zestaw prętów bazaltowych Runposticks, 19-elem. 10

Nr art.: 814877 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba prętów Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba prętów 10
Rodzaj produktu Narzędzie do wciągania kabla

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 814877 10
EAN / GTIN 9120045473100
Numer producenta 10020

Opis

Wykonanie:

Elastyczne pręty bazaltowe o długości 1 m z gwintem ze stali stopowej po obu stronach. Żądaną długość można uzyskać przez skręcanie prętów.

Zastosowanie:

Nadają się zwłaszcza do prac poza rurą, np. w podwieszonych stropach albo w suchej zabudowie.

W dostawie:

10 prętów bazaltowych o długości po 1 m (5× ⌀ 7,5 mm (czerwone / twarde), 3× ⌀ 5,5 mm (czarne / średniotwarde), 2× ⌀ 4,5 mm (żółte / miękkie)), 1 elastyczna końcówka prowadząca, 1 bardzo silny magnes, 1 łańcuszek, 1 oczko pierścieniowe, 1 zaczep hakowy, 1 gwintowany adapter, 1 specjalny hak ze stali stopowej, 1 lampka LED, 1 pokrowiec tekstylny.