{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 305 mm | |
norma | ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532 | |
maksymalna rozwartość klucza | 39,5 mm | |
długość całkowita | 12 cal | |
pozycja szczęki | 15 stopni | |
metoda wykonania | precyzyjnie hartowany i chroniony przed rdzewieniem | |
materiał | Wysokowydajny stop stali | |
powierzchnia | chromowany | |
masa | 750 g | |
nieiskrzący | nie | |
szczęki dwustronne | nie | |
podziałka | tak | |
funkcja grzechotki | nie | |
nasadka uchwytu | tak | |
Rodzaj produktu | Klucze nastawne |
Numer artykułu | 813940 305 | |
Numer producenta | 9573C |