Klucze nastawne z przekładaną szczęką  255 mm

Nr art.: 813930 255
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość całkowita 255 mm
    norma ISO 6787; ASME B107.8M-2003
    maksymalna rozwartość klucza 33 mm
    długość całkowita 10 cal
    pozycja szczęki 15 stopni
    metoda wykonania precyzyjnie hartowany i chroniony przed rdzewieniem
    materiał Wysokowydajny stop stali
    powierzchnia chromowany
    masa 430 g
    nieiskrzący nie
    szczęki dwustronne tak
    podziałka tak
    funkcja grzechotki nie
    nasadka uchwytu tak
    Rodzaj produktu Klucze nastawne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 813930 255
    EAN / GTIN 7314150056361
    Numer producenta 9072 PC

    Opis

    Wykonanie:

    Ergonomiczny uchwyt wykonany z termoplastycznego elastomeru. Szczęki nachylone pod kątem 15°. Kuty matrycowo, hartowany i chromowany. Obrót ruchomej, ząbkowanej szczęki do wewnątrz umożliwia zamianę klucza nastawczego w szczypce do rur. Szczęka ząbkowana jest hartowana indukcyjnie i gwarantuje pewny uchwyt rur.

    Norma:

    ISO 6787; ASME B107.8M-2003