Kleszcze do instalacji sanitarnych Joker 6004, samonastawne, izolacja wg VDE L

Nr art.: 813750 L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: stal chromowo-molibdenowa

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta 6004 Joker L
    Rozstaw 16 mm - 19 mm
    rozstawu 5/8 – 3/4 cal
    długość całkowita 226 mm
    materiał stal chromowo-molibdenowa
    powierzchnia matowa chromowana
    Rodzaj produktu Kleszcze do instalacji sanitarnych

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 813750 L
    EAN / GTIN 4013288221773
    Numer producenta 05020153001

    Opis

    Wykonanie:

    • Prowadzona równolegle, gładka szczęka.
    • Nowa, bezstopniowa regulacja automatyczna dzięki łatwemu nasadzaniu na śruby 6-kątne i nakrętki.
    • Szybkie i ciągłe przykręcanie bez zdejmowania klucza dzięki mechanicznej funkcji grzechotki.
    • Mechanizm dźwigniowy działający podczas chwytania zapobiega ześlizgiwaniu się i uszkodzeniom.
    • Wyjątkowo mały kąt pracy wynoszący zaledwie 30° dzięki zamieszczeniu pryzm w szczękach.

    Narzędzie sprawdzane indywidualnie zgodnie z DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Zabezpieczenie antypoślizgowe na przednim końcu uchwytu zwiększa bezpieczeństwo. Dodatkowa ochrona dzięki funkcji dosuwania do bezdotykowego i bezpiecznego otwierania szczęk nieizolowanych.

    Materiał:

    Stal chrom-wanad, chromowana matowo.