Kleszcze do instalacji sanitarnych 300 mm

Nr art.: 813700 300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość szczęk 32 mm
Rozstaw 0 mm - 68 mm
długość całkowita 300 mm
Rodzaj produktu Kleszcze do instalacji sanitarnych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 813700 300
EAN / GTIN 4003773041429
Numer producenta 86 03 300

Opis

Wykonanie:

Prowadzona równolegle, gładka szczęka, wykonanie chromowane.
Nastawianie zapadkowe z przyciskiem i dźwignią gwarantującą dużą siłę nacisku szczęk. Konstrukcja szczęk umożliwia pracę na zasadzie grzechotki.
Skala wykonana laserem (strona przednia metryczna, a spodnia calowa), umożliwia wstępne ustawienie rozwartości klucza.
Kleszcze chromowane, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

Zastosowanie:

Do montażu nieniszczącego chromowanych i niklowanych
elementów armatury.

Wskazówka:

Nakładki ochronne dostępne pod nr 813725.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Kleszcze do instalacji sanitarnych  300 mm

Kleszcze do instalacji sanitarnych 300 mm

na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie
352,56  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
316,02  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
długość całkowita 300 mm 300 mm
długość szczęk 32 mm 32 mm
Rozstaw 0 mm - 68 mm 0 mm - 68 mm
Rodzaj produktu Kleszcze do instalacji sanitarnych Kleszcze do instalacji sanitarnych

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka