Automatycznie mocujące klucze taśmowe, szerokość taśmy / długość taśmy: 11/350mm

Nr art.: 811550 11/350
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość taśmy / długość taśmy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość taśmy 11 mm
zakres mocowania ⌀ 66 mm - 105 mm
masa 0,29 kg
długość linki 350 mm
materiał taśmy Stal szlachetna
Rodzaj produktu Kleszcze do rur i pomp wodnych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 811550 11/350
EAN / GTIN 3148517937338
Numer producenta U.48
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Wykonanie:

Ergonom. uchwyt z taśmą ze stali nierdzew. Ruchomy, metalowy element dociskowy z uzębieniem (praca na zasadzie grzechotki).

Zaleta:

Do pracy w ciasnej przestrzeni. Szybkie, kontrolowane dociąganie taśmy przy pomocy dźwigni.

Zastosowanie:

Do mocowania i luzowania okrągłych części (m.in. filtrów olejowych).