Klucze taśmowe do rur, szerokość taśmy / długość taśmy: 20/600mm

Nr art.: 811500 20/600
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość taśmy / długość taśmy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość taśmy 20 mm
długość całkowita chwytu 225 mm
zakres mocowania ⌀ 160 mm
długość linki 600 mm
materiał taśmy Antypoślizgowa tkanina gumowa
Rodzaj produktu Kleszcze do rur i pomp wodnych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 811500 20/600
EAN / GTIN 4045197519108
Numer producenta 811500 20/600

Opis

Wykonanie:

profilowane ramię mocna, trwała i nieślizgająca się taśma wymienna.

Zastosowanie:

Do mocowania detali okrągłych o dużych średnicach.

Część zamienna:

Zapasowa taśma tkana do kluczy taśmowych nr 811510.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Klucze taśmowe do rur, szerokość taśmy / długość taśmy: 20/600mm

Klucze taśmowe do rur, szerokość taśmy / długość taśmy: 20/600mm

na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie
89,37  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
229,90  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie
214,49  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
szerokość taśmy 20 mm 27 mm 25 mm
długość linki 600 mm 930 mm 820 mm
zakres mocowania ⌀ 160 mm 230 mm 220 mm
materiał taśmy Antypoślizgowa tkanina gumowa tkanina przeciwpoślizgowa Antypoślizgowa tkanina gumowa
Rodzaj produktu Kleszcze do rur i pomp wodnych Kleszcze do rur i pomp wodnych Kleszcze do rur i pomp wodnych

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka