{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość taśmy | 22 mm | |
długość całkowita chwytu | 236 mm | |
zakres mocowania ⌀ | 200 mm | |
długość linki | 600 mm | |
materiał taśmy | Antypoślizgowa tkanina gumowa | |
Rodzaj produktu | Kleszcze do rur i pomp wodnych |
Numer artykułu | 811390 22/600 | |
EAN / GTIN | 4018754048137 | |
Numer producenta | 76500001 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Klucze taśmowe do rur, szerokość taśmy / długość taśmy: 22/600mm
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
160,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
228,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie
88,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie
213,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość taśmy | 22 mm | 27 mm | 20 mm | 25 mm |
długość linki | 600 mm | 930 mm | 600 mm | 820 mm |
zakres mocowania ⌀ | 200 mm | 230 mm | 160 mm | 220 mm |
materiał taśmy | Antypoślizgowa tkanina gumowa | tkanina przeciwpoślizgowa | Antypoślizgowa tkanina gumowa | Antypoślizgowa tkanina gumowa |
Rodzaj produktu | Kleszcze do rur i pomp wodnych | Kleszcze do rur i pomp wodnych | Kleszcze do rur i pomp wodnych | Kleszcze do rur i pomp wodnych |