{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 425 mm | |
Rozstaw | 60 mm | |
⌀ rury | 1,1/2 cal | |
kąt szczęk | 45 stopni | |
wykonanie uchwytu | powlekane antypoślizgowym tworzywem sztucznym | |
obróbka cieplna szczęki | Hartowane indukcyjnie. | |
materiał szczypiec | Stal chromowo-wanadowa | |
norma | DIN 5234 | |
Rodzaj produktu | Kleszcze do rur i pomp wodnych |
Numer artykułu | 810750 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4049002099847 | |
Numer producenta | R1302 015 2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Kleszcze kątowe z układem szybkiej regulacji, ⌀ rury: 1.1/2cal
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
439,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
187,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
258,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
204,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 425 mm | 425 mm | 420 mm | 420 mm |
kąt szczęk | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni |
⌀ rury | 1,1/2 cal | 1,1/2 cal | 1,1/2 cal | 1.1/2 cal |
Rozstaw | 60 mm | 59 mm | 63 mm | 63 mm |
obróbka cieplna szczęki | Hartowane indukcyjnie. | Hartowane indukcyjnie. | Hartowane indukcyjnie. | Hartowane indukcyjnie. |
materiał szczypiec | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj produktu | Kleszcze do rur i pomp wodnych | Kleszcze do rur i pomp wodnych | Kleszcze do rur i pomp wodnych | Kleszcze do rur i pomp wodnych |