{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 540 mm | |
Rozstaw | 70 mm | |
⌀ rury | 2 cal | |
kąt szczęk | 45 stopni | |
metoda wykonania | całe kute | |
obróbka cieplna szczęki | hartowane indukcyjnie | |
materiał szczypiec | Stal chrom-wanad | |
szczęka S | tak | |
kształt szwedzki | tak | |
Rodzaj produktu | Kleszcze do rur i pomp wodnych |
Numer artykułu | 810745 2 | |
EAN / GTIN | 4003773014263 | |
Numer producenta | 83 30 020 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Kleszcze kątowe, szczęki w kształcie S, ⌀ rury: 2cal
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
538,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
313,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
409,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
327,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 540 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
kąt szczęk | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni | 45 stopni |
⌀ rury | 2 cal | 2 cal | 2 cal | 2 cal |
Rozstaw | 70 mm | 76 mm | 80 mm | 80 mm |
obróbka cieplna szczęki | hartowane indukcyjnie | Hartowane indukcyjnie. | Hartowane indukcyjnie. | Hartowane indukcyjnie. |
materiał szczypiec | Stal chrom-wanad | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj produktu | Kleszcze do rur i pomp wodnych | Kleszcze do rur i pomp wodnych | Kleszcze do rur i pomp wodnych | Kleszcze do rur i pomp wodnych |