{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 10 mm | |
długość robocza | 390 mm | |
długość całkowita | 460 mm | |
⌀ chwytu | 9 mm | |
chwyt 6-kątny | 8,4 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła do drewna |
Numer artykułu | 795610 10 | |
EAN / GTIN | 9002696165415 | |
Numer producenta | 0084100460 |