Wiertła ciesielskie, dł. 235 mm 12 mm

Nr art.: 795510 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wiertła (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ wiertła 12 mm
długość linii śrubowej 165 mm
długość całkowita 235 mm
⌀ chwytu 12 mm
chwyt 6-kątny 11 mm
Rodzaj produktu Wiertła do drewna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 795510 12
EAN / GTIN 9002696165071
Numer producenta 0084120235

Opis

Wykonanie:

Z gwintowaną końcówką i gwintownikiem wstępnym. Chwyt odpowiedni do uchwytu wiertarskiego 13 mm.

Zastosowanie:

Do wiercenia głębokich otworów (np. belki/krokwie).