Wiertła do tworzyw sztucznych z HM 40 mm

Nr art.: 795250 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wiertła (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ wiertła 40 mm
długość całkowita 90 mm
wymiary chwytu 10×30 mm
Liczba ostrzy Z 2
Rodzaj produktu Wiertła do drewna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 795250 40
EAN / GTIN 9002696014294
Numer producenta 043004000

Opis

Wykonanie:

Podwójne ostrza z walcowym chwytem.
wkładkami z węglików spiekanych wysoka trwałość. Do wiercenia w twardym drewnie, tworzywach sztucznych, płytach laminowanych itp.

Zastosowanie:

Do wiercenia, bez zadziorów, dokładnych otworów nieprzelotowych oraz przelotowych.

Norma:

DIN 7483 G