Wiertła do wiertarek udarowych z płytkami z węglików spiekanych SDS-max „8X” 14X540 mm

Nr art.: 789206 14X540
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×długość całk. (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HM
  • Zastosowanie z udarem / bez udaru: Wiercenie z udarem
  • chwyt: SDS Max

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

14 mm
długość całkowita 540 mm
długość linii śrubowej 400 mm
Materiał ostrza HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru Wiercenie z udarem
chwyt SDS Max
Rodzaj produktu Wiertła do kamienia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 789206 14X540
EAN / GTIN 4059952532820
Numer producenta 2608900208

Opis

Wykonanie:

Nowa generacja EXPERT SDS-max „8X” z przyspawaną głowicą o 4 ostrzach wykonaną całkowicie z węglików spiekanych. Ostrza kształtowe zapewniają wysoką wydajność wiercenia, długą żywotność i niewielkie zużycie. Nie zakleszcza się w betonie zbrojonym.
Geometria płytek z węglików spiekanych zapewnia większą trwałość.

Główka wiertła o przekroju kwadratowym od ⌀ 16 mm.

Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i cegle.

Wskazówka:

Wiertła generacji SDS-max-7 (z osadzonymi krawędziami tnącymi z węglików spiekanych, lutowane) w rozmiarze 35×520 – 52×520 pod nr. 789204.