• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Węglikowe wiertło udarowe SDS-max 32X920 mm

Nr art.: 789200 32X920
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HM
  • Zastosowanie z udarem / bez udaru: Wiercenie z udarem
  • chwyt: SDS Max

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

32 mm
długość całkowita 920 mm
długość linii śrubowej 800 mm
Materiał ostrza HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru Wiercenie z udarem
chwyt SDS Max
Liczba ostrzy Z 2
Rodzaj produktu Wiertła do kamienia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 789200 32X920
EAN / GTIN 4002395316250
Numer producenta 4932352787

Opis

Wykonanie:

Geometria płytek z węglików spiekanych zapewnia większą trwałość.
Końcówki zagięte pod ostrzejszym kątem: większa precyzja wiercenia, brak poślizgu na powierzchni, większa agresywność w stali zbrojeniowej oraz większa prędkość wiercenia. Certyfikat PGM – potwierdza precyzyjne otwory nadające się pod kołki, zarówno do kotew chemicznych jak i mechanicznych. Głębokie rowki na zwierciny przyspieszają ich odprowadzanie i zmniejszają przez to tarcie.
Główka wiertła o przekroju kwadratowym od ⌀ 16 mm.

Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i cegle.

Wskazówka:

Przy długości wiertła >500 mm nawiercić min. 150 mm wiertłem krótkim (o tej samej ⌀).