Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zestawy wierteł udarowych z „MX4”, ⌀ wiertła: 5-12mm

Nr art.: 789060 5-12

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HM
  • Zastosowanie z udarem / bez udaru: Wiercenie z udarem
  • chwyt: SDS Plus

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał ostrza HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru Wiercenie z udarem
chwyt SDS Plus
Opakowanie kasetka z tworzywa sztucznego
Liczba ostrzy Z 4
⌀ wiertła 5 mm - 12 mm
Rodzaj produktu Wiertła do kamienia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 789060 5-12
Numer producenta 4932451464

Opis

Wykonanie:

Główka wiertła o przekroju kwadratowym. Dzięki 4-ostrzowej główce wiertła uzyskują większą prędkość wiercenia. Dwukrotnie większa trwałość w porównaniu z wiertłami 2-ostrzowymi. Poczwórna linia śrubowa o dużej pojemności. TARGET TIP TECHNOLOGY – końcówki zagięte pod ostrzejszym kątem:
Większa precyzja wiercenia, brak poślizgu na powierzchni, większa agresywność w stali zbrojeniowej oraz większa prędkość wiercenia.
Certyfikat PGM – potwierdza precyzyjne otwory nadające się pod kołki, zarówno do kotew chemicznych jak i mechanicznych.

Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i cegle z wysokim komfortem pracy. Bardzo spokojna praca, duża dokładność kołowego kształtu otworów. zapewnia szybkie odprowadzanie zwiercin, małe drgania i dużą stabilność. Wysoki komfort pracy i małe obciążenie obrabiarki.

Zawartość:

Wiertło udarowe nr 789050: po 1 szt.
wielk. 5; 6; 8; długość całkowita 110 mm;
wielk. 6; 8; 10; 12; długość całkowita 160 mm