{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 18 mm | |
długość całkowita | 250 mm | |
długość linii śrubowej | 200 mm | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie z udarem | |
chwyt | SDS Plus | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
Rodzaj produktu | Wiertła do kamienia |
Numer artykułu | 789050 18X250 | |
EAN / GTIN | 4002395320950 | |
Numer producenta | 4932356502 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła do wiertarek udarowych z węglikami spiekanymi „MX4” SDS-Plus 18X250 mm
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
203,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
151,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ | 18 | 18 |
długość całkowita | 250 | 250 |
chwyt | SDS Plus | SDS Plus |
Materiał ostrza | HM | HM |
długość linii śrubowej | 200 | 200 |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie z udarem | Wiercenie z udarem |
Rodzaj produktu | Wiertła do kamienia | Wiertła do kamienia |