{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 15 mm | |
długość całkowita | 260 mm | |
długość linii śrubowej | 200 mm | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie z udarem | |
chwyt | SDS Plus | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
Rodzaj produktu | Wiertła do kamienia |
Numer artykułu | 789050 15X260 | |
EAN / GTIN | 4002395376100 | |
Numer producenta | 4932352952 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła do wiertarek udarowych z węglikami spiekanymi „MX4” SDS-Plus 15X260 mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
177,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
£19.20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ | 15 | 15 |
overall length | 260 | 260 |
Shank | SDS Plus | SDS Plus |
Tool material | HM | Carbide |
Flute length | 200 | 210 |
Use with impact / without impact | Wiercenie z udarem | Impact drilling |
Type of product | Wiertła do kamienia | Masonry drill |