Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM, 6 mm

Nr art.: 787070 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wiertła (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HM
  • Zastosowanie z udarem / bez udaru: wiercenie bez udaru
  • chwyt: chwyt walcowy

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ wiertła 6 mm
    Materiał ostrza HM
    Zastosowanie z udarem / bez udaru wiercenie bez udaru
    chwyt chwyt walcowy
    długość linii śrubowej 60 mm
    długość całkowita 100 mm
    Rodzaj produktu Wiertło uniwersalne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 787070 6
    EAN / GTIN 4062406390877
    Numer producenta 787070 6

    Opis

    Wykonanie:

    Wiertło uniwersalne z wyjątkowo ostrą płytką z węglików spiekanych do wykonywania precyzyjnych otworów w różnych materiałach. Obszerny rowek wiórowy zapewnia szybkie odprowadzanie zwiercin i wiórów. Chwyt ze specjalnej, ulepszonej cieplnie stali.

    Zastosowanie:

    Do wiercenia w różnych materiałach, również w trakcie jednej operacji:
    • cegła, gazobeton, lekkie materiały budowlane, tworzywa sztuczne.
    • płytki, ceramika, marmur, szkło.
    • Metal i połączenia materiałów w trakcie jednej operacji, np. podczas montażu okien lub zbrojenia betonu.

    Wskazówka:

    • Uwaga: Stosować tylko do wierceń nieudarowych!
    • Wiercenie szybsze niż przy wierceniu udarowym i więcej otworów przy jednym ładowaniu akumulatora.