Wiertła uniwersalne z węglików spiekanych z chwytem typu bit, 1/4 cala (E 6,3) 5 mm

Nr art.: 787047 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wiertła (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HM
  • Zastosowanie z udarem / bez udaru: wiercenie bez udaru
  • grot 6-kątny do bitów: E 6,3

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ wiertła 5 mm
Materiał ostrza HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru wiercenie bez udaru
grot 6-kątny do bitów E 6,3
długość linii śrubowej 39 mm
długość całkowita 100 mm
Liczba ostrzy Z 2
Rodzaj produktu Wiertło uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 787047 5
EAN / GTIN 9002740000198
Numer producenta 0027200500100

Opis

Wykonanie:

płytka z węglików spiekanych, szlifowana ze wszystkich stron ściernicą diamentową, z bardzo ostrymi i twardymi ostrzami. Opatentowany, poczwórny profil stopniowy do szybkiego odprowadzania pyłu.
Wiertła uniwersalne z węglików spiekanych z chwytem typu bit, 1/4 cala (E 6,3).

Zastosowanie:

Precyzyjne wiercenie w glazurze, murze i betonie, metalu, drewnie i tworzywach sztucznych.

Wskazówka:

Stosować tylko do wiertarek nieudarowych!

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Wiertła uniwersalne z węglików spiekanych z chwytem typu bit, 1/4 cala (E 6,3)  5 mm

Wiertła uniwersalne z węglików spiekanych z chwytem typu bit, 1/4 cala (E 6,3) 5 mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
38,39  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
15,41  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Liczba ostrzy Z 2
⌀ wiertła 5 mm 5 mm
długość całkowita 100 mm 85 mm
Materiał ostrza HM HM
długość linii śrubowej 39 mm 50 mm
Zastosowanie z udarem / bez udaru wiercenie bez udaru wiercenie bez udaru
Rodzaj produktu Wiertło uniwersalne Wiertło uniwersalne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka