{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 570 mm | |
do nitów zrywanych z wszystkich materiałów do | 3 mm - 6,4 mm | |
masa | 1,85 kg | |
Rodzaj produktu | Dźwigniowe kleszcze nitownicze |
Numer artykułu | 770600 HN2 | |
EAN / GTIN | 4007081130011 | |
Numer producenta | 130180 M20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dźwigniowe kleszcze nitownicze HN2
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
1 307,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
1 033,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
nasadka do nitokotew | M4; M5; M6; M8 | |
długość całkowita | 570 | |
masa | 1,85 | |
nasadka do nitów zrywanych | 3; 4; 5; 6,4 | |
do nitów zrywanych z wszystkich materiałów do | 3 ;6,4 | |
trzpień gwintowany - nasadka do nitonakrętek | M4, M5, M6, M8, M10 | |
Rodzaj produktu | Dźwigniowe kleszcze nitownicze | Dźwigniowe kleszcze nitownicze |