Nitownice akumulatorowe do nitów z nakrętką jednostronnie zamykanych FireBird® Pro CAS

Nr art.: 770530 CAS
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Typ CAS 18 V

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
    odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Typ CAS 18 V
    siła osadzania 15 000 N
    Liczba dołączonych akumulatorów 1
    rodzaj akumulatora litowo-jonowy
    pojemność akumulatora 2 Ah
    Napięcie akumulatorów 18 V
    masa z akumulatorkiem 2,4 kg
    zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
    Rodzaj produktu Przyrząd do nitów zrywanych

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 770530 CAS
    EAN / GTIN 4007081102513
    Numer producenta 1679670

    Opis

    Wykonanie:

    Przyrząd akumulatorowy do nitonakrętek do M10 z aluminium, do M8 stalowych i do M6 ze stali szlachetnej.

    Zaleta:

    Wysokowydajny, duża wydajność w sztukach z jednego ładowania akumulatora. Proste i pewne nawiercanie nakrętek nitów jednostronnych. Elektroniczne sterowanie nastawionego skoku osadzania. System szybkiej wymiany trzpieni gwintowanych.

    W dostawie:

    Po 1 trzpieniu gwintowanym i nasadce M4, M5 i M6, 1 klucz trzpieniowy 6-kątny, 1× klucz płaski dwustronny SW 24×27, akumulator litowo-jonowy przesuwny nr 770524 i ładowarka nr 770528, rozm. CAS w L-BOXX.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka