Akumulatorowy przyrząd do nitów zrywanych „AccuBird“ FireBird®

Nr art.: 770520
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    siła osadzania 13000 N
    Liczba dołączonych akumulatorów 1
    rodzaj akumulatora litowo-jonowy
    pojemność akumulatora 2 Ah
    Napięcie akumulatorów 14,4 V
    masa z akumulatorkiem 2,1 kg
    zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
    Rodzaj produktu Przyrząd do nitów zrywanych

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 770520
    EAN / GTIN 4007081260039
    Numer producenta 1457414

    Opis

    Wykonanie:

    Przyrząd akumulatorowy do nitonakrętek do M10 z aluminium, do M8 stalowych i do M6 ze stali szlachetnej.

    Zaleta:

    Wysokowydajny, duża wydajność w sztukach z jednego ładowania akumulatora. Proste i pewne rozkręcanie nakrętek nitów jednostronnych. Elektroniczne sterowanie nastawionego skoku osadzania. System szybkiej wymiany trzpieni gwintowanych.

    W dostawie:

    Po 1 trzpieniu gwintowanym i nasadce M4, M5 i M6, 1 klucz trzpieniowy 6-kątny, 2× klucz płaski dwustronny SW 24×27, akumulator litowo-jonowy nr 770527 i ładowarka nr 770528 rozm. 1 w walizce z tworzywa.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka