{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Typ CAS 18 V | |
skok przyrządu | 25 mm | |
do nitów zrywanych z wszystkich materiałów do | 5 mm | |
siła osadzania | 10000 N | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 2 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 18 V | |
masa z akumulatorkiem | 1,3 kg | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Rodzaj produktu | Przyrząd do nitów zrywanych |
Numer artykułu |
770501 CAS
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4007081111973
Kopiuj |
|
Numer producenta |
1746720
Kopiuj |
|
Manufacturer | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |