Nitownice akumulatorowe do nitów jednostronnie zamykanych M18ONEFPRT-202X M18ONEFPRT

Nr art.: 770460 M18ONEFPRT
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
    odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 18 V
    skok przyrządu 30 mm
    do nitów zrywanych z wszystkich materiałów do 6,4 mm
    siła osadzania 20000 N
    Liczba dołączonych akumulatorów 2
    rodzaj akumulatora litowo-jonowy
    pojemność akumulatora 2 Ah
    Napięcie akumulatorów 18 V
    masa z akumulatorkiem 2,5 kg
    zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
    Masa bez akumulatorów 2,1 kg
    Rodzaj produktu Przyrządy do nitów zrywanych

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 770460 M18ONEFPRT
    EAN / GTIN 4058546347956
    Numer producenta 4933478602

    Opis

    Wykonanie:

    Bezprzewodowy przyrząd o szerokim zastosowaniu.

    Zaleta:

    • oświetlenie diodowe obszaru pracy;
    • zintegrowany klips na pasek.

    W dostawie:

    W zestawie 2× akumulator litowo-jonowy nr 073827 rozm. MB18 i ładowarka w walizce z tworzywa sztucznego, nasadki 4,8; 6,0; 6,4 i 7,0 mm.

    Wskazówka:

    Pasujące akumulatory i ładowarki zob. nr 073816, 073827, 073839 i 073840. Wersja bez akumulatora i ładowarki jest dostępna pod numerem 770460 rozm. ONEFPRT-0.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka