{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka systemowa (HD = Heavy Duty) | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Milwaukee typ B 12 V | |
skok przyrządu | 20,32 mm | |
do nitów zrywanych z wszystkich materiałów do | 4,8 mm | |
siła osadzania | 9000 N | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 2 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 12 V | |
masa z akumulatorkiem | 2,1 kg | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Rodzaj produktu | Przyrząd do nitów zrywanych |
Numer artykułu | 770450 M12BPRT | |
EAN / GTIN | 4058546223502 | |
Numer producenta | 4933464405 |