Noże zamienne do blachy (dolne) 1BR/4

Nr art.: 769934 1BR/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

model Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do cięcia blachy o grubości do 4 mm
do cięcia prętów okrągłych o ⌀ do 10 mm
pasują do modelu 1BR/4
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 769934 1BR/4
EAN / GTIN 2050001933508
Numer producenta 20027 5 1001

Opis

Pasuje do:

Nożyce gilotynowe nr 967920.

Wskazówka:

  • w przypadku późniejszego zamawiania noży zastępczych wymagane są następujące informacje: producent, model, w miarę możliwości numer maszyny i dokładne rysunki wymiarowe    
  • proszę pamięać: podana wydajność cięcia to wydajność maksymalna. W przypadku większych wymogów polecamy wyższy model    
  • dane dot. wydajności cięcia odnoszą się do materiału o wytrzymałości na rozciąganie 450 N/mm2.