Noże zamienne do blachy (górne) 1BR/4

Nr art.: 769932 1BR/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

model Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    do cięcia blachy o grubości do 4 mm
    do cięcia prętów okrągłych o ⌀ do 10 mm
    pasują do modelu 1BR/4
    Rodzaj produktu Noże

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 769932 1BR/4
    EAN / GTIN 2050001933461
    Numer producenta 20027 5 1000

    Opis

    Pasuje do:

    Nożyce dźwigniowe do blachy nr 967920.

    Wskazówka:

    • W przypadku późniejszego zamawiania noży zastępczych wymagane są następujące informacje: producent, model, w miarę możliwości numer maszyny i dokładne rysunki wymiarowe.
    • Proszę przestrzegać: Podana wydajność cięcia to wydajność maksymalna. W przypadku większych wymogów polecamy wyższy model.
    • Dane dot. wydajności cięcia odnoszą się do materiału o wytrzymałości na rozciąganie 450 N/mm2.