Nożyce do kanałów kablowych 245 mm

Nr art.: 769920 245
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 245 mm
do profili skrzynkowych do 40×40 mm
do profili ceowych do 75×10 mm
długość ostrzy 87 mm
Rodzaj produktu Nożyce

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 769920 245
EAN / GTIN 4033119000537
Numer producenta 3605

Opis

Wykonanie:

Korpus z blachy stalowej, ostrza ze specjalnej stali wysokiej jakości (teflonowa powłoka zapobiega przywieraniu), mocna i lekka powłoka z twardego tworzywa sztucznego. Uchwyty z powłoką z tworzywa sztucznego i zabezpieczeniem przed wyślizgnięciem się nożyce chromowane na wysoki połysk.

Zastosowanie:

Do cięcia listew i kształtowników z twardego tworzywa sztucznego, np. kanałów kablowych.

Wskazówka:

Ostrza zamienne zob. nr 769925 (lista części zamiennych).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.