Nożyce dla elektryków uchwyt 2-komponentowy i obcinak drutu 160 mm

Nr art.: 768870 160
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 160 mm
Rodzaj produktu Nożyce

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 768870 160
EAN / GTIN 4003773082699
Numer producenta 95 05 20 SB

Opis

Wykonanie:

Jedno ostrze drobno uzębione, drugie gładkie.
Wygięta, mocna budowa.
Szczęki ze stali nierdzewnej. Mocny uchwyt z 2 rodzajów materiału wzmocniony włóknem szklanym z wygiętym ostrzem, zoptymalizowany pod kątem lepszej ergonomii. Z oczkiem mocującym do umieszczania zabezpieczenia przed upadkiem. Dwa punkty do zaciskania końcówek tulejkowych (0,5–6 mm² i 10–25 mm²). Ze sprężyną rozwierającą, blokowaną na czas transportu.
Dolne ostrze z wcięciem do cięcia drutu.

Zastosowanie:

Cienkie druty, kable, węże izolacyjne, guma, skóra itp.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.