Nożyce do blach, do cięcia ciągłego, uniwersalne 235 mm

Nr art.: 767710 235
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 235 mm
długość ostrzy 50 mm
Rodzaj produktu Nożyce

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 767710 235
EAN / GTIN 4010220028933
Numer producenta D51A

Opis

Wykonanie:

Ostrze z ulepszanej cieplnie, nierdzewnej stali szlachetnej, odsadzone bocznie do cięć ciągłych. Stabilna rama z tworz. sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, z nakładką chroniącą dłonie. Regulowane przegubowe połączenie śrubowe, wbudowana sprężyna rozwierająca i pewnie zamykający rygiel. Do cięcia: blachy alum. i miedzianej do 0,7 mm, blachy ze stali węglowej do 0,6 mm.

Zaleta:

Zagięta główka nożyc gwarantuje utrzymanie właściwego odstępu między ręką a ciętym materiałem.

Zastosowanie:

Do cięcia materiałów o średniej grubości i twardości. Do długich i prostych cięć oraz do cięcia krztałtowego z dużymi promieniami.