Nożyce do cięcia ciągłego 260 mm

Nr art.: 767600 260
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 260 mm
długość ostrzy 32 mm
rodzaj zastosowania lewotnące
Rodzaj produktu Nożyce

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 767600 260
EAN / GTIN 4010220019467
Numer producenta D27BL

Opis

Wykonanie:

Jak nożyce do blach typu Ideal. Główka nożyc ze stali szlachetnej (HRC 60), ramiona z blachy stalowej, niklowane. Uchwyt 2-komponentowy z miękkimi, przyczepnymi nakładkami.
Do cięcia: blachy do 1,8 mm, blachy V2A do 1,2 mm.

Zastosowanie:

Do cięć po linii prostej.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne