Uniwersalne nożyce do blachy z 2-komponentowym uchwytem 230 mm

Nr art.: 767055 230
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość całkowita 230 mm
    długość ostrzy 30 mm
    rodzaj zastosowania lewotnące
    Rodzaj produktu Nożyce

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 767055 230
    EAN / GTIN 4010220031964
    Numer producenta D39ASSL

    Opis

    Wykonanie:

    Główka nożyc ze stali stopowej (min. HRC 61). Mała główka nożyc z częściowo zagłębionym połączeniem śrubowym. Uchwyt 2-komponentowy z miękkimi, przyczepnymi wkładkami. Zmniejszony kąt rozwarcia uchwytów ułatwia obsługę przy tej samej długości cięcia. Centralny rygielek zamykający pozwala na łatwą obsługę bez obejmowania (zarówno dla prawo- jak i leworęcznych). Do cięcia: blach ze stali węglowej do 1,8 mm, blach V2A do 1,2 mm.

    Zaleta:

    Bardzo solidny zamek z wkładką ze spieków stalowych zapewnia łatwe cięcie i małe zużycie. Zminimalizowany nakład siły dzięki mniejszemu rozwarciu uchwytu i podwójnemu przełożeniu dźwigniowemu.