Uniwersalne nożyce do blachy z 2-komponentowym uchwytem 230 mm

Nr art.: 767050 230
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 230 mm
długość ostrzy 30 mm
rodzaj zastosowania prawotnące
Rodzaj produktu Nożyce

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 767050 230
EAN / GTIN 4010220031957
Numer producenta D39ASS

Opis

Wykonanie:

Główka nożyc ze stali stopowej (min. HRC 61). Mała główka nożyc z częściowo zagłębionym połączeniem śrubowym. Uchwyt 2-komponentowy z miękkimi, przyczepnymi wkładkami. Zmniejszony kąt rozwarcia uchwytów ułatwia obsługę przy tej samej długości cięcia. Centralny rygielek zamykający pozwala na łatwą obsługę bez obejmowania (zarówno dla prawo- jak i leworęcznych). Do cięcia: blach ze stali węglowej do 1,8 mm, blach V2A do 1,2 mm.

Zaleta:

Bardzo solidny zamek z wkładką ze spieków stalowych zapewnia łatwe cięcie i małe zużycie. Zminimalizowany nakład siły dzięki mniejszemu rozwarciu uchwytu i podwójnemu przełożeniu dźwigniowemu.