Nożyce do cięcia kształtowego z 2-komponentowym uchwytem 240 mm

Nr art.: 767030 240
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość całkowita 240 mm
    długość ostrzy 40 mm
    rodzaj zastosowania prosto skrawające
    Rodzaj produktu Nożyce

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 767030 240
    EAN / GTIN 4010220001509
    Numer producenta D16S

    Opis

    Wykonanie:

    Z mikroząbkami. Główka nożyc ze stali szlachetnej (HRC 58−60), ramiona z blachy stalowej, niklowane. Uchwyt 2-komponentowy z miękkimi, przyczepnymi nakładkami.
    Do cięcia: blachy do 1,8 mm; blachy V2A do 1,2 mm.

    Zastosowanie:

    Do cięcia w linii prostej i wycinania figur.