Nożyce do cięcia kształtowego z 2-komponentowym uchwytem 240 mm

Nr art.: 767025 240
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 240 mm
długość ostrzy 40 mm
rodzaj zastosowania lewotnące
Rodzaj produktu Nożyce

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 767025 240
EAN / GTIN 4010220000038
Numer producenta D16L

Opis

Wykonanie:

Z mikroząbkami. Główka nożyc ze stali szlachetnej (HRC 58−60), ramiona z blachy stalowej, niklowane. Uchwyt 2-komponentowy z miękkimi, przyczepnymi nakładkami.
Do cięcia: blachy do 1,8 mm; blachy V2A do 1,2 mm.

Zastosowanie:

Do cięcia w linii prostej i wycinania figur.