Nożyce do blachy „Ideal”  240 mm

Nr art.: 766200 240
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość całkowita 240 mm
    długość ostrzy 24 mm
    rodzaj zastosowania lewotnące
    Rodzaj produktu Nożyce

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 766200 240
    EAN / GTIN 4010220010976
    Numer producenta D17ASSL

    Opis

    Wykonanie:

    Główka nożyc kuta matrycowo, ostrza hartowane indukcyjnie. Regulowane, przemysłowe złącze śrubowe, podwójne przełożenie dźwigni ze zintegrowaną sprężyną rozwierającą.
    Z mikroząbkami. Główka nożyc ze stali szlachetnej S (60 - 62 HRC), uchwyty stalowe kute, z powłoką antypoślizgową.
    Do cięcia: blachy do 2,0 mm, blachy V2A do 1,5 mm.
    • teraz łatwiejsze cięcie dzięki zoptymalizowanemu sfazowaniu ostrzy
    • zmniejszony kąt rozwarcia ramion i dłuższy odcinek ramion do przegubu wymagają mniejszego nakładu siły przy cięciu.

    Zastosowanie:

    Do cięcia w linii prostej i wycinania figur.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka