Nożyce do blachy „Ideal”  240 mm

Nr art.: 766100 240
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 240 mm
długość ostrzy 24 mm
rodzaj zastosowania prawotnące
Rodzaj produktu Nożyce

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 766100 240
EAN / GTIN 4010220010969
Numer producenta D17ASS

Opis

Wykonanie:

Główka nożyc kuta matrycowo, ostrza hartowane indukcyjnie. Regulowane, przemysłowe złącze śrubowe, podwójne przełożenie dźwigni ze zintegrowaną sprężyną rozwierającą.
Z mikroząbkami. Główka nożyc ze stali szlachetnej S (60 - 62 HRC), uchwyty stalowe kute, z powłoką antypoślizgową.
Do cięcia: blachy do 2,0 mm, blachy V2A do 1,5 mm.
  • teraz łatwiejsze cięcie dzięki zoptymalizowanemu sfazowaniu ostrzy
  • zmniejszony kąt rozwarcia ramion i dłuższy odcinek ramion do przegubu wymagają mniejszego nakładu siły przy cięciu.

Zastosowanie:

Do cięcia w linii prostej i wycinania figur.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka