Bezpieczne nożyce do stalowych taśm pakowniczych 260 mm

Nr art.: 762850 260
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość całkowita 260 mm
    długość ostrzy 38 mm
    Rodzaj produktu Nożyce

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 762850 260
    EAN / GTIN 4010220030981
    Numer producenta D123S

    Opis

    Wykonanie:

    Płaskie szczęki dolne łatwe wprowadzanie nożyc pod napiętą taśmę.
    bezpieczne nożyce do stalowych taśm pakowniczych z podwójnym przełożeniem na dźwigni. Główka z odlewu precyzyjnego, ulepszonego cieplnie, ostrza hartowane indukcyjnie. Dociskacz polimerowy zapobiega odskoczeniu napiętej taśmy w momencie jej przecięcia. Antypoślizgowe chwyty 2-komponentowe. Do hartowanych, stalowych taśm opakowaniowych, maksymalnie do 32×1 mm.