Nożyce do blachy z ostrzami z HSS 280 mm

Nr art.: 762150 280
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 280 mm
długość ostrzy 34 mm
rodzaj zastosowania lewotnące
Rodzaj produktu Nożyce

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 762150 280
EAN / GTIN 4010220000380
Numer producenta D416-280L

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. Szczęki niepowlekane i proste, lakierowane chwyty.
ostrzami ze stali wolframowej HSS (65 HRC). Szczególnie wydajne i trwałe ostrza (do wszystkich blach blach V2A i twardych blach do 1,0 mm).

Zastosowanie:

Do cięcia w linii prostej i wycinania figur.