Nożyce do blachy ze stali stopowej, zestaw 260 mm

Nr art.: 762000 260
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość całkowita 260 mm
    długość ostrzy 30 mm
    rodzaj zastosowania prawotnące
    Rodzaj produktu Nożyce

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 762000 260
    EAN / GTIN 4010220001295
    Numer producenta D216-260-H

    Opis

    Wykonanie:

    Kute matrycowo. Szczęki niepowlekane i proste, lakierowane chwyty.
    ze stali szlachetnej, ostrza hartowane indukcyjnie (60 HRC), również do blachy V2A.

    Zastosowanie:

    Do cięcia w linii prostej i wycinania figur.