Nożyce do wycinania otworów w blasze 275 mm

Nr art.: 761500 275
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 275 mm
długość ostrzy 40 mm
rodzaj zastosowania prawotnące
Rodzaj produktu Nożyce

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 761500 275
EAN / GTIN 4010220001035
Numer producenta D208-275

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. Wygięte łukowo, niepowlekane szczęki i proste, lakierowane chwyty. Ze stali szlachetnej, ostrza hartowane indukcyjnie (60 HRC); również do blachy V2A.

Zastosowanie:

Do wycinania otworów i cięć po krzywej.